タイプトレーナTrr7

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46610166 品番DE-385
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キーボードを見ずに自然に打てる単語を増やしていく、新しいタイプの「タイピングレベルアップソフト」。今バージョンでは、Windows 10 に対応しました。「タイピングはキー配列で覚えるのではなく、指と体で覚える」の基本は変わらず、見やすいデザインで初心者から上級者までタイピング練習ができます。練習結果としてワープロ検定や超一流秘書などのレベルで表示されるので、生徒様の教材をお探しの方(各種学校に導入実績有り)、各種検定を目指している方におすすめです。

対応OSWindows 10/8.1/7 ※32bit版専用ソフトです。64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要です。 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
注意
※ディスプレイ:1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの ※CD-ROM:倍速以上 ※その他:インターネット接続環境必須(※PDFマニュアルの閲覧ソフトのインストール、 本ソフトに関する最新情報の確認やアップデートを行う際にインターネット環境が必要となります。)Qwerty配列の日本語106/109キーボード。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「学習ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする