※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(8件のレビュー)
内容量1個
入力種類熱電対
電源電圧(V)AC/DC24
制御出力SSR駆動用電圧
注文コード46613515
品番E5CS-QKJDU-W-AC/DC24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など34種類から選べます
他の種類を見る
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器
ディップスイッチで簡単設定。
文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。
RoHS指令に適合。