ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46614005 品番 G32A-B-AC24
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

AC操作を可能にするAC入力ユニット。

備考都度納期確認 種類- 定格電圧(V)AC24 入力電圧(V)- 動作時間(ms)- 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 出力電圧- 定格入力電圧(V)- 保存温度(℃)- 出力電流(mA)- 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 復帰電圧- 振動- 動作電圧- 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時) 衝撃(m/s2)- 復帰時間(ms)- 定格入力電流(mA)- 使用周囲湿度(%RH)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする