omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の パワーリレー
パワーリレー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200/220
形式
形MK2ZPN-DO
注文コード
46614416
品番
MK2ZPN-DO-AC200/220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・形式
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
パワーリレー
コイル定格電圧(V)
AC200/220
形式
形MK2ZPN-DO
保護構造
ケース入り
ダイオード有り無し
有
端子構造
-
動作モード
パワーオンディレー