※画像は700です

BTT-800-50 電動式ターンテーブル BTT ハヤノ産業 46614488 BTT-800-50 電動式ターンテーブル BTT ハヤノ産業 46614488

電動式ターンテーブル BTT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル径(Φmm)800 使用荷重(kg)50 注文コード46614488 品番BTT-800-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品はテーブル径・使用荷重8種類から選べます 他の種類を見る

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能

寸法(Φmm)本体:520 全長(mm)234 テーブル径(Φmm)800 テーブル厚さ(mm)8 材質(本体)PVC塩ビ 材質テーブル:PVC塩ビ 使用荷重(kg)50 用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。説明書をよくお読みになって正しくお使い下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする