※画像は700です
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 陳列・ディスプレイ用品
ハヤノ産業の その他専用ディスプレイ
ハヤノ産業の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
電動式ターンテーブル BTT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
テーブル径(Φmm)
700
使用荷重(kg)
100
注文コード
46614515
品番
BTT-700-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
テーブル径・使用荷重
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能
寸法(Φmm)
本体:520
全長(mm)
234
テーブル径(Φmm)
700
テーブル厚さ(mm)
8
材質(本体)
PVC塩ビ
材質
テーブル:PVC塩ビ
使用荷重(kg)
100
用途
自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。説明書をよくお読みになって正しくお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません