MOKIDR-18.0Li-175 充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ モノタロウ 46616606 MOKIDR-18.0Li-175 充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ モノタロウ 46616606 MOKIDR-18.0Li-175 充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ モノタロウ 46616606 MOKIDR-18.0Li-175 充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ モノタロウ 46616606

充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46616606 品番MOKIDR-18.0Li-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ブラシレスモーター使用、最大トルクが175Nmの充電式インパクトドライバーです。

最大トルク(N・m)175 回転数(min-1[r.p.m])0〜2300 打撃数(min-1[回/分])0〜3400 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 質量(kg)0.98 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×218×80(ベルトのバックル装着時) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.0MB)
注意
※本製品は自動車整備に使用しないでください。
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46616606 MOKIDR-18.0Li-175 46745975 MOKIDR-18.0Li 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ 1台 4,898 税込5,388 ブラシ付モーターの商品です。
46616606 MOKIDR-18.0Li-175 18507215 WX292L.9 充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX 充電式ブラシレスインパクトドライバー本体 WORX 1個 10,980 税込12,078 メーカー違いの相当品になります。 モノタロウの充電器、バッテリーパックには使用できませんので、ご注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46616606
2025-04-03
用途:
DIY全般作業に使用

3年ほど使いましたが、だんだんビットがブレて、同心円状に回転してくれなくなり、ビスが真っ直ぐ打てなくなって来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
46616606
2023-07-17
用途:
デコトラ装飾のステンレス板穴開け用
その他業種

驚く程に音が静かなので住宅街での騒音問題も大丈夫そうです。
トルク(175Nm)、電池の持続時間(4ahタイプ)も充分にあり買って良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
46616606
2022-03-05
用途:
DIY
教育・研究機関

バッテリーパックの大きさにもよりますが、重くもなく使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46616606
2022-11-05
用途:
現場作業

今回初めて購入しました。今のところ問題無く使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46616606
2022-09-26
用途:
型枠作業時

価格の割にたいへん活躍していて、満足しております。

対象商品:
46616606
2021-08-26
用途:
車、バイクの整備等

主に9.5ソケットで使用しています。
力は申し分ないです。
150kgmで閉めてあるホイールナットも緩みますが、キツそうです。
M10位までなら十分使用できます。
ビットの部分が押し込むだけで入るタイプならよかったなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
46616606
2020-11-21
用途:
色々解体、修理、組立使用
サービス業

非常に素晴らしいコストパフォーマンスが良い商品だと思います。パワーはやはりマキタ、ハイコキ、ボッシュには勝てませんが。。。安く、カラーリングも好みで特に軸ブレも無く。毎日使っています。できれば!同シリーズでコードレスグラインダーが出ることを熱望してます!ご検討お願いします!!!

9人が参考にしています
対象商品:
46616606
2021-01-05
用途:
DIY作業

一度不具合で交換していただいて本来の能力の物が届きまして、木ネジ(M5x30mm)を杉材に...何本も楽々と頭まで入ります。そこで、試しにドリルで下穴開けないとまともに打てない、丸釘(N115)が負けてしまう硬い赤ラワン材に下穴無しで挑戦。ねじ込めます。ムリに回すと木ネジの方が負けて頭が捩じ切れます(笑 
使うことは無いでしょうが、硬い木に使うには要注意かもしれません
それだけのパワーがあります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本体を収納するケースは付属していますか。
付属していない場合、別売りで適合するケースはありますか。
回答:
収納ケースは付属しておりません。
適合する収納ケースを下記よりご案内いたします。
----------------------
モノタロウ ケースのみ 18V充電工具用
注文コード:57684595
3人が参考にしています
2024-01-04
質問:
「ブラシレスタイプ」とは、どのような商品なのですか。
回答:
カーボンブラシを使用していないモーターを搭載している商品でございます。
2024-01-04
質問:
こちらの商品と、バッテリー、充電器のセットはありますか。
回答:
現時点では、セットでの取り扱いはございません。
2024-01-04

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする