MOKVC-18.0Li 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ 46616667 MOKVC-18.0Li 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ 46616667 MOKVC-18.0Li 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ 46616667 MOKVC-18.0Li 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ 46616667 MOKVC-18.0Li 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ 46616667

充電式クリーナー18V用 本体のみ

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46616667 品番MOKVC-18.0Li
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。

吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 商品タイプ本体のみ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.3MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46616667
2026-01-10
用途:
車の清掃作業
その他業種

吸引力も強くとても重宝しています。
使っていくうちにモーターの周りに巻いてある、防振?のゴムが切れて音が大きくなってくる。
早いと半年位でゴムが切れ振動と音が出てオンオフ時に異音も発生するのでそこを何とかして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-01-19
用途:
車内清掃用
JAあずみオートパル 様

安い商品の割に吸引力が有り満足してます。耐久性が良いか今後が期待です。

対象商品:
46616667
2026-01-22
用途:
車の清掃
山下商事 様

バッテリーが18vだけにパワフル。音は気にならなくなりました。先端が蛇腹のアタッチメントがあれば星5

2025-12-10
用途:
車内清掃
株式会社鹿島スズキプラザ21 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

重量も軽くコンパクトで吸引力もあり作業効率が上がりました。

2025-12-06
用途:
清掃作業

最近モ−タ−異音がしてきた為、本体分解洗浄 内臓スポンジ洗浄
モ−タ−軸受けラスペネ注油 異音が消え 吸引力上がりました
様子見です。

2026-02-20
用途:
工場内の清掃

隙間ノズルで使用するときはまだいいが、ストレートパイプを使用したときは、極端に吸引力が落ちてほこりも吸わない。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
46616667
2025-09-22
用途:
掃除
飲食業

いくつか不満点はありますが、コードレスなのと、モノタロウブランドで他パーツ類も揃えられるのが便利で…
結局3台目の購入です

1人が参考にしています
対象商品:
46616667
2025-08-28
用途:
部屋掃除にも。

吸引力が高いので、絨毯やカーペットの髪の毛もガンガン吸えます。
作業場用で使おうと思ってましたが、今は部屋掃除用になっています。
騒音は、この手の製品としては大きい部類ですが、吸引力考えれば妥当でしょう。
モノタロウ18Vシリーズを使っているなら、買って損ないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
W数、吸引力の切り替え可否を教えてください。
回答:
W数は、吸込仕事率21Wです。また、ON/OFFのみで吸引力の切替は出来ません。
2人が参考にしています
2020-11-10
質問:
フィルターの水洗いは可能ですか。
回答:
フィルターの水洗いは可能です。
必要に応じて各部品の水洗いを行いよく乾燥させてから戻してください。
6人が参考にしています
2020-11-10
質問:
部品のみの取り扱いはありますか。
回答:
専用部品は、下記の通りです。

@注文コード:46745957
18Vバッテリー用充電器
A注文コード:46745966
18Vバッテリーパック
B注文コード:53354623
T型ノズル 充電式クリーナー18V用
C注文コード:53354639
すきまノズル 充電式クリーナー18V用
D注文コード:53354648
ストレートパイプ 充電式クリーナー18V用
E注文コード:53354657
フィルターのみ 充電式クリーナー18V用
F注文コード:53354666
ブラシノズル 充電式クリーナー18V用
7人が参考にしています
2020-11-10

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする