充電式ブロワ18V用 本体のみ

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46616685 品番MOKBL-18.0Li
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。

風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
庭の落ち葉等の清掃用
大嶋太陽光発電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

もう少しパワーがあるといい。扱い安さはこれで十分と思います。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきましてありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。今後の改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
46616685
2025-10-13
用途:
洗車後の水滴除去
卸売・小売業

洗車後の水滴除去に使用してますが、ノズルが一本でも思ったよりパワーがなかったので、結構ボディに近づけないと効果が出ません。

3人が参考にしています
対象商品:
46616685
2025-08-01
用途:
庭掃除 車内掃除
その他業種

コードがなくとても使い安い
風量調節もついていて、風量も十分ありました。

1人が参考にしています
2025-07-21
用途:
屋外の清掃等
電気・ガス・熱供給・水道業

風量パワーは問題ないレベル。他の方の評価の通りノズルがすぐ取れてしまいます。作業中ポロっと落ちます。。。。。コレは改善ありきかと思います。あとバッテリーは2Aですと連続使用5〜10分あるかないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46616685
2025-07-31
用途:
庭掃除 車内掃除
その他業種

風量調節もあり、風量も十分あり、コードがないので、どこででも使いやすく購入して良かったです。

2025-06-20
用途:
屋外での各種作業後のカスやごみの吹き飛ばし
製造業

風量もそれなりにあり問題なく使える。ただ、バッテリーが18Vの容量が小さい方(2A?)では20~30分しか持たないのが難点と言えば難点。

2025-06-04
用途:
チェーンソーの掃除など
運輸・通信業

風圧があり汚れがある程度飛ぶので便利です。
小型で携帯に便利です。

2025-02-13
用途:
ゴミ処理
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

庭の落ち葉を片付けるのに使用、十分な風量と思います。今まではコード付きを使っていたが不便なのでコードレスに変更、便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品と、バッテリー、充電器のセット販売はありますか。
回答:
セットでの取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2023-11-17
質問:
他社のバッテリーは使用可能でしょうか。
回答:
他社製のバッテリーはご使用いただけません。
2023-11-17
質問:
風量の切り替えは可能ですか。
回答:
つまみで風量を調整していただけます。
2023-11-17

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする