(5件のレビュー)内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形端子の種類リード線付(右出し形)保護構造IEC IP67注文コード46616936品番D2HW-C213MR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318販売価格(税別)
この商品はアクチュエータの種類・端子の種類・保護構造など245種類から選べます他の種類を見る 業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。
環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
定格DC5V 1mA~DC12V 2A定格電圧(V)DC5/12端子の種類リード線付(右出し形)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形取付M3ねじ取りつけ質量(g)約0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP67耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2(動作限度位置)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)安全規格UL(UL 61058-1/cUL C22.2 No.61058-1)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ接触仕様1a(常開形)(リード線付のみ)許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。