スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46619763 品番 S8JX-P30005CD
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
備考都度納期確認 形状カバー付き 定格出力電圧(V)DC5 端子形状ねじ 取付DINレール取りつけタイプ ファン(内蔵)有 付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可 質量(g)- 規格SEMI F47-0706(AC200V入力時) 構造DINレール取りつけタイプ 接続方式端子台 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電流(A)60 保存温度(℃)-25〜75(結露および氷結しないこと) 容量(W)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて 使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと) 力率0.9以上 アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max. 入力周波数(Hz)50/60(47〜63) 安全規格UL UR:UL508(Recognition)/UL UR:UL62368-1(Recognition)/cUR:CSA C22.2 No.107.1/cUR:CSA C22.2 No. 62368-1/EN:EN 62477-1 過電圧カテゴリV/EN62368-1/(端子部:DIN EN50274(VDE0660-514)準拠) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.4%以下 負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて) 耐振動10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10) 過電流保護105〜160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms)1000以下 リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下 運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 出力リップルノイズ電圧3%(p-p)以下 温度変動0.05%/℃以下 出力保持時間20ms以上 出力表示灯有(色:緑) 効率75%以上 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠 放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合 入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC80〜370 耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA) ピーク電流(A)- 電流(AC100V入力時)(A)4.5 電流(AC200V入力時)(A)2.2 使用周囲湿度(%RH)25〜85 保存湿度(%RH)25〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする