形状カバー付き
定格出力電圧(V)DC24
端子形状ねじ
取付DINレール取りつけタイプ
ファン(内蔵)有
付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可
質量(g)-
規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)
構造DINレール取りつけタイプ
接続方式-
定格入力電圧(V)AC100〜240
定格出力電流(A)14
保存温度(℃)-25〜75(結露および氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて
使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)
力率0.9以上
アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL Listed:UL508(Listing)/UL UR:UL62368-1(Recognition)/cUR:CSA C22.2 No.107.1/cUR:CSA C22.2 No. 62368-1/EN:EN 62477-1 過電圧カテゴリV/EN62368-1/(端子部:DIN EN50274(VDE0660-514)準拠)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.4%以下
負荷変動0.8%以下(定格入力、0〜100%負荷にて)
耐振動10〜55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと
出力電圧可変範囲(V)-10〜15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)
過電流保護105〜160%、垂下・間欠動作形、自動復帰
起動時間(ms)1000以下
リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下
運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)
出力リップルノイズ電圧2%(p-p)以下
温度変動0.05%/℃以下
出力保持時間20ms以上
出力表示灯有(色:緑)
効率79%以上
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠
放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合
入力電圧範囲(V)AC85〜264/DC80〜370
耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)
ピーク電流(A)16.5(AC200V)
電流(AC100V入力時)(A)4.5
電流(AC200V入力時)(A)2.2
使用周囲湿度(%RH)25〜85
保存湿度(%RH)25〜90