曜日別特売
822-69-25 UW片面バックボード木目カバータイプ 単体 中日販売 46619835

822-69-25 UW片面バックボード木目カバータイプ 単体 中日販売 46619835
822-69-25 UW片面バックボード木目カバータイプ 単体 中日販売 46619835
822-69-25 UW片面バックボード木目カバータイプ 単体 中日販売 46619835

UW片面バックボード木目カバータイプ 単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード46619835品番822-69-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。

用途
量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー間口(cm)126奥行き(cm)53高さ(cm)151カバー色木目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする