omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
セーフティリレーソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6(端子数14)
仕様
プリント基板端子
注文コード
46622021
品番
P7S-14P-E
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
極数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
-
適合機種
形G7S-4A2B-E、形G7S-3A2B-E
ピン数(ピン)
14
極数
6(端子数14)
端子形状
プリント基板端子
通電電流(A)
連続10
仕様
プリント基板端子
質量(g)
約25
接続方式
裏面接続
接続
裏面接続
分類
裏面接続ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
耐電圧(V/min)
異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1500、コイル接点端子間:AC2000