※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3CA

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46622046 品番H3CA-8-306-AC200/220/240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

経過時間表示窓が大きく、見やすい。
AC24〜240V/DC12〜240Vのフリー電源方式を採用。
しかもDC仕様は極性指定不要。
時間セットスイッチと時間単位スイッチの組み合わせ操作により0.1秒〜9990時間までのマルチ時間仕様を実現。
各種外部信号入力機能を装備。 各種無接点機器との接続可能。
UL、CSA規格を取得。 EMC規格適合(EN61812-1)、CEマーク対応。

電源電圧(V)AC200/220/240 動作方式限時動作/自己復帰 入力方式無電圧入力(短絡・開放) 取付け方法表面取付、埋込み取付(共用) 質量(g)約110 取付方式表面取付、埋込み取付(共用) 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) ねじピッチ(mm)0.8 保護構造IP40 限時接点2c 時間仕様以下の全ての時間仕様で設定可能。0.1s(0.1秒)、s(1秒)、0.1m(0.1分)、m(1分)、0.1h(0.1時間) 寸法F(mm)最大5.4 寸法e(mm)【頭部】8.87(最小) 消費電力AC用 約10VA/約1W、DC用 約1W 寸法D1(mm)【平座金(みがき丸)】12 寸法D2(mm)【ばね座金】最大8.5 表示方式LCD 3桁 寸法T1(mm)【平座金(みがき丸)】0.8 寸法T2(mm)【ばね座金】最小1.3 寸法s(mm)【頭部】8 制御出力2c(限時) 設定時間0.1s〜9990h 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結しないこと) 寸法k(mm)【頭部】3.5±0.15 寸法m(mm)【頭部】4.8(参考) 電圧の影響±0.3%±0.05(s セット値に対する割合) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 復帰時間0.1s以下 温度の影響±0.3%±0.05(s セット値に対する割合) 動作時間のばらつき±0.3%±0.05(s セット値に対する割合) インパルス電圧(V)電源端子間:5k、導電部端子と露出した非充電金属部間:5k 瞬時接点なし セット誤差±0.5%±0.05s以下(セット値に対する割合) 動作モードパワーオンディレー 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 外部接続8ピンソケット ロック機構セットロック機構あり 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 復帰時間(s)0.1以下 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)
注意
※接続ソケット、アダプタ、フック、支持レールは付属していません。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39072293
2024-11-22
用途:
歯科技工用
スギタ 様

以前は歯科技工メーカから注文してました。
御社の方が安価で発送が早かったので
助かりました。

対象商品:
39072302
2019-06-03
用途:
乾燥機のタイマー交換
製造業

欲しい時にすぐ手に入るので重宝してます。
製品はオムロン製なので問題なし、、

対象商品:
39072302
2017-10-20
用途:
メンテナンス
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社 様

装置が古いので、部品交換時期が増えています。同様の部品が手に入るので、助かります。

対象商品:
39072302
2017-01-17
用途:
食品機械のメンテナンス
有限会社新田栄養食品 様

日曜日にタイマーが突然、調子が悪くなり困っていましたが、翌日に届き仕事にも支障なく大満足です。

対象商品:
39072302
2016-01-06
用途:
産業用機械

オートカラー機に使用。消耗品なので壊れる時は突然壊れる。

MonotaROで買うと機械メーカーのサービスから取るより安い。

品番によっては納期が掛かるが当方が購入した型番は当日発送だったので納期的にも遜色ない。

対象商品:
39072302
2014-01-16
用途:
会社の機械に使用

もう少し早くしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
39072372
2015-04-15
用途:
水切り作業

普通に使っていますが、1年ぐらいでおかしくなります。
多様年数はどれぐらいですか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
お問い合わせに関しましては、お問い合わせ窓口での対応となります。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口から、お問い合わせ願います。
申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする