ソリッドステート・タイマ H3DK

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)1s:1〜12s、10s:10s〜120s タイプ電源オフディレータイマ 注文コード46622475 品番H3DK-HCL-AC100-120V
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は時間仕様・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る

DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

タイプ電源オフディレータイマ 電源電圧(V)AC100〜120 入力方式- 入力電圧(V)- 機能- 取付方式DINレール取付 付属品ネームラベル 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-20〜55(結露、氷結しないこと) 保護構造IP30(端子部はIP20) 時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)1s:1〜12s、10s:10s〜120s 最大目盛時間12 消費電力AC120V時:約11.7VA 定格電源電圧AC100〜120V 50/60 Hz 保存温度(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと) 制御出力接点出力1c/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、 DC30V 5A 抵抗負荷 入力信号- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 端子構造端子台タイプ 電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 保存温度範囲(℃)-40〜+70(ただし、 氷結しないこと) 安全規格cURus(UL508CSA C22.2 No.14)、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2、EN50274 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間) 時間軸レンジ1〜12s/10〜120s 温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms) 電源リセット- 復帰電圧- 動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms) インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、5k(導電部端子と露出した非充電金属部間) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) セット誤差-10〜10% ±0.05s以下(最大目盛りに対する割合) 切換時間- 動作モード電源オフディレー 端子台6端子 許容電圧変動範囲:定格電圧の85%〜110% 電源投入時間0.3s以上 最大目盛12 出力機能制御出力:電源投入時に瞬時動作し、 電源OFF後計時を開始しダイヤルセット値に達したとき出力をオフします。 外部接続端子台 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)25〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各2h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1200回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度1200回/h) 制御出力種類リレー1c 動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
注意
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
※DC電源のリップルは20%以下です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39072826
2013-10-31
用途:
オートドアの開閉時間の調整
株式会社 菅原通信設備 様

使い勝手はわかってはいるが、日本語の説明書を入れるべきだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする