タイプ電源オフディレータイマ
電源電圧(V)AC200〜240
入力方式-
入力電圧(V)-
機能-
取付方式DINレール取付
付属品ネームラベル
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-20〜55(結露、氷結しないこと)
保護構造IP30(端子部はIP20)
時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)1s:1〜12s、10s:10s〜120s
最大目盛時間12
消費電力AC240V時:約29.5VA
定格電源電圧AC200〜240V 50/60 Hz
保存温度(℃)-40〜70(結露、氷結しないこと)
制御出力接点出力1c/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、 DC30V 5A 抵抗負荷
入力信号-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
端子構造端子台タイプ
電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25〜85%
保存温度範囲(℃)-40〜+70(ただし、 氷結しないこと)
安全規格cURus(UL508CSA C22.2 No.14)、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2、EN50274
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)
時間軸レンジ1〜12s/10〜120s
温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms)
電源リセット-
復帰電圧-
動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms)
インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
セット誤差-10〜10% ±0.05s以下(最大目盛りに対する割合)
切換時間-
動作モード電源オフディレー
端子台6端子
許容電圧変動範囲:定格電圧の85%〜110%
電源投入時間0.3s以上
最大目盛12
出力機能制御出力:電源投入時に瞬時動作し、 電源OFF後計時を開始しダイヤルセット値に達したとき出力をオフします。
外部接続端子台
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)25〜85
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各2h
機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1200回/h)
電気的寿命(万回)10以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度1200回/h)
制御出力種類リレー1c
動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰