※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3Y

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 時間仕様0.5min〜10min 形式H3Y-2-0 種別モノファンクションタイマ 注文コード46622545 品番H3Y-2-0-AC100-120-10M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は時間仕様・形式・種別など267種類から選べます 他の種類を見る
形式H3Y-2-0 電源電圧(V)AC100〜120 50/60Hz 最大目盛時間10m 仕様時間レンジ固定 種別モノファンクションタイマ 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露、氷結しないこと) 保護構造IP40 限時接点2c 時間仕様0.5min〜10min 端子の種類プリント基板用端子 消費電力1.5VA(AC120V時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×60.7×28以下 保存温度(℃)-25〜65(結露、氷結しないこと) 制御出力AC250V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)/最小適用負荷DC5V 1mA(P水準、参考値)/接点材質:Ag 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結しないこと) 端子構造プリント基板用端子 電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35〜85% 安全規格UL 508、CSA C22.2 No.14、LR取得、CCC: GB/T 14048.5、EN 61812-1、IEC 60664-1 2.5kV/2適合 EMC規格EMI:EN 61812-1、放射妨害電界強度:EN 55011、Group 1、class A、雑音端子電圧:EN 55011、Group 1、class A、EMS:EN 61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4、サージイミュニティ:IEC 61000-4-5、伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6、電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて) インパルス電圧(V)電源端子間:1k、導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) 瞬時接点なし 端子配置上部:出力端子、下部:電源端子 セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モードパワーオンディレー 許容電圧変動範囲:電源電圧の85〜110% 色(本体)ベージュ 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続8ピンソケット 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間)/AC2000 50/60Hz(異極接点間 2極タイプ)/AC1500 50/60Hz(異極接点間 4極タイプ)/AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 電気的寿命50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時) 復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10〜55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)50以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)(常温時) 制御出力種類限時リレー2c 動作/復帰方式限時動作/自己復帰

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39073571
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
02089166
2021-04-12
用途:
スポット溶接時間のセット用。

スポット溶接時間のセット用。自作スポット溶接機の溶接時間セットに使用。1秒以下のセット時間が管理出来 便利である。

3人が参考にしています
対象商品:
02490381
2021-10-14
用途:
機械の修理
製造業

以前と同様品なので問題無く使用しています。機械の動きにも問題有りません。

対象商品:
02089227
2019-12-19
用途:
セキュリテイー機器の防犯サイレン等の時間動作制御用に使用。
製造業

時間制御、デイレイ遅延タイマーとしては使い易く、いちいち回路等を組むのが面倒なので、このオムロンのソリッドステート・タイマーは大変便利です。時間も分かりやすく表示されており大変使い易いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02089315
2018-09-14
用途:
通報装置の遅延起動
製造業

側面に端子図面がプリントされているため、迷うことなく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
02089211
2018-05-05
用途:
成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

小型で使いやすく故障も無いので安心して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02490415
2017-12-11
用途:
メンテナンス等
株式会社前田製作所 様

超小型タイマー、取り付け易く開閉容量も十分である。

対象商品:
02089227
2017-12-06
用途:
電動ファンの制御
イグレック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイマーの設定ダイヤルが、節度感があった方が使いやすいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする