曜日別特売
H3Y-2-AC240-60S ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン) 46623062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドステート・タイマ H3Y

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46623062品番H3Y-2-AC240-60S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
電源電圧(V)AC240最大目盛時間-仕様-質量(kg)-保護構造-消費電力(W)-接点構成2c接点耐電圧-端子の種類プラグイン端子制御出力-絶縁抵抗(MΩ)-消費電力(VA)-復帰電圧-動作時間のばらつき-インパルス電圧(V)-端子配置上部:出力端子、下部:電源端子セット誤差-耐衝撃(m/s2)-許容電圧変動-耐振動-色(本体)ベージュ復帰時間(s)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46623062H3Y-2-AC240-60S02490372H3Y-2 AC200-230 60SH3Y-2-AC240-60S ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン) 02490372ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)1個
4,998
欠品中
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39073571
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 02089166
2021-04-12
用途: スポット溶接時間のセット用。

スポット溶接時間のセット用。自作スポット溶接機の溶接時間セットに使用。1秒以下のセット時間が管理出来 便利である。

3が参考にしています
対象商品 : 02490381
2021-10-14
用途: 機械の修理
製造業

以前と同様品なので問題無く使用しています。機械の動きにも問題有りません。

対象商品 : 02089227
2019-12-19
用途: セキュリテイー機器の防犯サイレン等の時間動作制御用に使用。
製造業

時間制御、デイレイ遅延タイマーとしては使い易く、いちいち回路等を組むのが面倒なので、このオムロンのソリッドステート・タイマーは大変便利です。時間も分かりやすく表示されており大変使い易いので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02089315
2018-09-14
用途: 通報装置の遅延起動
製造業

側面に端子図面がプリントされているため、迷うことなく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 02089211
2018-05-05
用途: 成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社

小型で使いやすく故障も無いので安心して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 02490415
2017-12-11
用途: メンテナンス等
株式会社前田製作所

超小型タイマー、取り付け易く開閉容量も十分である。

対象商品 : 02089227
2017-12-06
用途: 電動ファンの制御
イグレック自動車・二輪車・自転車関連業

タイマーの設定ダイヤルが、節度感があった方が使いやすいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする