中日販売
中日販売の 店舗什器
中日販売の ワゴン什器
ドリンクワゴン 間口90 奥行45 高さ85 カート3台セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46623125
品番
9681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ドリンク箱を上下にボリューム陳列でき、下段にはビールカートを3列ロールインできます。
用途
陳列にも使用可能なドリンクワゴン。
キャスター
5Φ(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
高さ(cm)
85
色(本体)
スチールブラック粉体塗装
奥行き(cm)
45
間口(cm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本セットのビールカートにはブレーキが付いておりません。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません