925 75 製図用シャープペンシル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46623326 品番 925 75-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。

適合替字消しは77R53 材質ボディ:ABS 寸法(mm)140.6×12.5×9.6 質量(g)9 方式ノック 芯径(mm)0.3 芯硬度HB 色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー 芯色 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46623353
2021-03-02
用途:
メモ取りの時、諸々の下書きの時

芯が太いので、これに柔らかい2Bの芯を使用すると鉛筆に多少近い使用感になるので疲れにくくなる。

対象商品:
46623326
2020-04-19
用途:
建築図面作成時
建設業・工事業

あまり需要もなくなり販売しているところが限られるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする