ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの シャープペンシル
ステッドラーの シャープペンシル本体
トリプラスマイクロ シャープペンシル 0.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46623518
品番
774 25
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
方式
ノック
適合
替字消しは77R56
材質
ボディ:PP、ノック:PP
寸法(mm)
153×9×12
質量(g)
12.5
繰り返し・詰め替え
対応