トリプラステキストサーファー蛍光ペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) インク色イエロー、ピンク、オレンジ、グリーン 注文コード46623588 品番362 SB4
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はインク色・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

トリプラスシリーズの蛍光ペン。
指先にフィットする三角形状の軸と鮮やかな発色。
弾力性のある砲弾型ペン先で細線からワイドなマーキングまで1本で対応することができます。全4色。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプシングル インク色イエロー、ピンク、オレンジ、グリーン 材質ケース:PP 寸法(mm)45×170×16 質量(g)52 インク水性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ1〜4mm

商品説明動画

トリプラス テキストサーファー/ハイライターペン 362・362C 【ステッドラー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする