927AG-SWH アバンギャルド ステッドラー 46623606 927AG-SWH アバンギャルド ステッドラー 46623606

アバンギャルド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)スノーホワイト 注文コード46623606 品番927AG-SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。
高級感と実用性を高次元で併せ持っています。
見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。

インク色黒、赤、青 仕様PP袋・紙箱・PETケース入り 材質ボディ:アルミ 寸法(mm)148×11.5×12.5 質量(g)18 芯径(mm)0.5(シャープペンシル) 機能油性ボールペン、シャープペンシル 色(本体)スノーホワイト 色数3色+シャープペン

商品説明動画

アバンギャルド927 多機能ペン 【ステッドラー公式】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46623606 927AG-SWH 46623615 927AG-S アバンギャルド ステッドラー アバンギャルド ステッドラー 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする