927AG-G アバンギャルド ステッドラー 46623624 927AG-G アバンギャルド ステッドラー 46623624

アバンギャルド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46623624 品番 927AG-G
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタイリッシュかつシンプルなデザインでビジネスシーンにマッチする多機能ペン。
高級感と実用性を高次元で併せ持っています。
見た目の雰囲気は重厚感さえも感じるが、いざ手にすると硬質アルミ軽合金製なので18gと軽く、持ちやすく疲れにくいうえに胸ポケットに入れた時にも衣類への負担が軽減されます。

インク色黒、赤、青 仕様PP袋・紙箱・PETケース入り 材質ボディ:アルミ 寸法(mm)148×11.5×12.5 質量(g)18 芯径(mm)0.5(シャープペンシル) 機能油性ボールペン、シャープペンシル 色(本体)シャンパンゴールド 色数3色+シャープペン 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アバンギャルド927 多機能ペン 【ステッドラー公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする