ステッドラー
ステッドラーの 図工/美術/画材/書道
ステッドラーの 色鉛筆
バディ色鉛筆36本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46623764
品番
140 C36
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お子様がはじめて持つのにピッタリの太軸
1本で色鉛筆、クレヨン、水彩色鉛筆の3種類の楽しみ方ができる色鉛筆です。
画用紙はもちろん、かたいボール紙や、色の濃い紙にもきれいに描けます。
仕様
PP袋、紙箱入り
適合
専用鉛筆削り1個付き
材質
ケース:紙、外装:PP
色数
18(各2本入)