曜日別特売
334 SB4 トリプラス細書きペン 4色セット ステッドラー 46623789

トリプラス細書きペン 4色セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46623789品番334 SB4
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

メタルガイドで保護されたプラスチックチップの細書きペン。
人間工学に基づいた三角形状で手や腕の疲労を軽減します。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。(ISO554)

材質ケース:PP寸法(mm)45×170×164色質量(g)54芯径(mm)0.3

商品説明動画

トリプラス ファインライナー 細書きペン 334【ステッドラー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする