ステッドラー
ステッドラーの 製図用品
ステッドラーの コンパス
継足棒 差込径Φ4mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46623999
品番
557 80LS-J
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
径(Φmm)
差込:4
寸法(mm)
155×36×10
全長(mm)
155
質量(g)
35
注意
※コンパス・穂替部の形状をご確認ください。