ステッドラー アートチューブLGカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46624017 品番947 60-LG
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

断面は鉛筆と同じく6角形となっており、作品の取り出しも簡単にできます。
キャップ部には、マルスヘッドが刻まれており、気分を高めてくれます。
大切な発表や、プレゼンテーションの際にもお勧めです。
A0サイズ(短手)まで収容可能で、14段階((3cm刻み))に調節できます。

材質本体:PE、ベルト:PP 質量(g)440 径(Φmm)600(最短時)×990(最長時)×58 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×72×96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする