※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(101g×12個)
注文コード46624647
品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,944
販売価格(税込)
¥2,050
販売価格(税別)
ポークベースのスープにキムチのクセになる味わいが特長の辛旨キムチオイルがうまさの決め手!の豚キムチラーメン。
麺はスープ絡みの良さと噛み応えを追求した中太ちぢれ麺。大盛り麺90gで食べ応え抜群。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清デカうま」は、"デカくてうまい! バラエティー豊かなやみつきテイスト" をコンセプトに、ラーメン、うどん、そば、焼そば、油そばと豊富なラインアップを取りそろえた大盛りサイズのカップ麺シリーズです。