ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)- 注文コード46625083 品番G3F-203SLN-V-DC24
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は使用電圧範囲など39種類から選べます 他の種類を見る

形MYと同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

種類ソリッドステート・リレー 動作表示灯- 動作時間(ms)- 質量(g)- 使用温度範囲(℃)- 定格入力電圧(V)- 負荷電圧(V)- 保存温度(℃)- 入力インピーダンス(Ω)- ゼロクロス機能有り無し- 出力の適合負荷- 絶縁方式- 絶縁抵抗(MΩ)- 端子構造- 定格負荷電圧(V)- 出力オン電圧降下- 使用電圧範囲(V)- 漏れ電流(mA)- 復帰電圧- 振動- 動作電圧- 衝撃(m/s2)- 復帰時間(ms)- 負荷電流(A)- サージオン電流耐量(A)- 耐電圧(V/min)- 商品タイプ- 使用周囲湿度(%RH)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46625196
2023-08-01
用途:
インターロック用
株式会社ヤシマ 様

機械式マグネットリレーのソケットと互換があるので使いやすいが、同等の価格で4連式のSSRが出ていることを考えると費用対効果はわからない。しっかりしているので安定はしていそう、接点容量も割と大きい。

対象商品:
08588921
2018-06-28
用途:
アウトプット信号変換
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

オムロンMY2リレーと同サイズで通常リレーのソケットがそのまま使える点が良い。

対象商品:
08588921
2009-06-01
用途:
3方シール機の柄合わせ同期ソレノイドの制御

注文コード一覧情報に出力適合負荷としてDC5〜100Vとあったので注文したが、実際はAC負荷仕様であり使えない。DC100Vの仕様はG3FD-102SN DC5-24だと思われます。一覧表を見るだけでなく、メーカー仕様書の確認をお勧めします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誤った表記がございまして、申し訳ございませんでした。修正させて頂きました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする