種類ソリッドステート・リレー
動作表示灯あり
動作時間(ms)1以下
質量(g)約50
使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと)
定格入力電圧(V)DC12
負荷電圧(V)AC75〜264
保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと)
入力インピーダンス(Ω)900 ±20
ゼロクロス機能有り無し無
出力の適合負荷3A、AC100〜240V
絶縁方式フォト・トライアック
入力の定格電圧DC12V
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
定格負荷電圧(V)AC100〜240
出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下
使用電圧範囲(V)DC9.6〜14.4
漏れ電流(mA)2.5以下(AC100Vにて)/5以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
動作電圧DC9.6V以下
耐振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃(m/s2)1000
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
負荷電流(A)0.1〜3(40℃にて)
サージオン電流耐量(A)45(60Hz、 1サイクル)
保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
使用周囲湿度(%RH)45〜85
ゼロクロス機能無