ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用電圧範囲(V)DC4〜6 注文コード46625126 品番G3F-203SLN-VD-DC5
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は使用電圧範囲など39種類から選べます 他の種類を見る

形MYと同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

備考都度納期確認 種類ソリッドステート・リレー 動作表示灯あり 動作時間(ms)1以下 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)-30〜80(結露、氷結しないこと) 定格入力電圧(V)DC5 負荷電圧(V)AC75〜264 保存温度(℃)-30〜100(結露、氷結しないこと) 入力インピーダンス(Ω)390 ±20 ゼロクロス機能有り無し 出力の適合負荷3A、AC100〜240V 絶縁方式フォト・トライアック 入力の定格電圧DC5V 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30〜+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造プラグイン端子 定格負荷電圧(V)AC100〜240 出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下 使用電圧範囲(V)DC4〜6 漏れ電流(mA)2.5以下(AC100Vにて)/5以下(AC200Vにて) 復帰電圧DC1V以上 振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 動作電圧DC4V以下 耐振動10〜55〜10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃(m/s2)1000 復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下 負荷電流(A)0.1〜3(40℃にて) サージオン電流耐量(A)45(60Hz、 1サイクル) 保管温度(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz 商品タイプリレー同一形状 使用周囲湿度(%RH)45〜85 ゼロクロス機能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46625196
2023-08-01
用途:
インターロック用
株式会社ヤシマ 様

機械式マグネットリレーのソケットと互換があるので使いやすいが、同等の価格で4連式のSSRが出ていることを考えると費用対効果はわからない。しっかりしているので安定はしていそう、接点容量も割と大きい。

対象商品:
08588921
2018-06-28
用途:
アウトプット信号変換
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

オムロンMY2リレーと同サイズで通常リレーのソケットがそのまま使える点が良い。

対象商品:
08588921
2009-06-01
用途:
3方シール機の柄合わせ同期ソレノイドの制御

注文コード一覧情報に出力適合負荷としてDC5〜100Vとあったので注文したが、実際はAC負荷仕様であり使えない。DC100Vの仕様はG3FD-102SN DC5-24だと思われます。一覧表を見るだけでなく、メーカー仕様書の確認をお勧めします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誤った表記がございまして、申し訳ございませんでした。修正させて頂きました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする