曜日別特売
G3FD-102SN-VD-AC200/220 ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン) 46625232

G3FD-102SN-VD-AC200/220 ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン) 46625232
G3FD-102SN-VD-AC200/220 ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン) 46625232

ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用電圧範囲(V)AC150~250注文コード46625232品番G3FD-102SN-VD-AC200/220
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

形MYと同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

種類ソリッドステート・リレー動作表示灯あり動作時間(ms)20以下質量(g)約50使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)AC200 AC220負荷電圧(V)DC3~125保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)入力インピーダンス(Ω)72k ±20ゼロクロス機能有り無し-出力の適合負荷2A、DC5~110V絶縁方式フォト・カプラ入力の定格電圧AC200/220V絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC5~110出力オン電圧降下1.5V以下使用電圧範囲(V)AC150~250漏れ電流(mA)0.1以下(DC100Vにて)復帰電圧AC40V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)動作電圧AC150V以下耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)衝撃(m/s2)1000復帰時間(ms)20以下負荷電流(A)0.1~2(40℃にて)サージオン電流耐量(A)10(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46625196
2023-08-01
用途: インターロック用
株式会社ヤシマ

機械式マグネットリレーのソケットと互換があるので使いやすいが、同等の価格で4連式のSSRが出ていることを考えると費用対効果はわからない。しっかりしているので安定はしていそう、接点容量も割と大きい。

対象商品 : 08588921
2018-06-28
用途: アウトプット信号変換
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

オムロンMY2リレーと同サイズで通常リレーのソケットがそのまま使える点が良い。

対象商品 : 08588921
2009-06-01
用途: 3方シール機の柄合わせ同期ソレノイドの制御

注文コード一覧情報に出力適合負荷としてDC5~100Vとあったので注文したが、実際はAC負荷仕様であり使えない。DC100Vの仕様はG3FD-102SN DC5-24だと思われます。一覧表を見るだけでなく、メーカー仕様書の確認をお勧めします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誤った表記がございまして、申し訳ございませんでした。修正させて頂きました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする