スマートワークデスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625286 品番 FDB-1060-DM
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。

高さ(mm)720 間口(mm)1000 奥行(mm)600 仕様W1000用 材質天板:MDF PVC貼り、脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、アジャスター:ポリプロピレン 質量(kg)12 ダーク木目 本体質量(kg)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×720 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×720

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする