ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの ワークデスク・簡易テーブル
ナカバヤシの ワークデスク
スマートワークデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625295
品番
FDB-1260-DM
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。
高さ(mm)
720
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
仕様
W1200用
材質
天板:MDF PVC貼り、脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
14
色
ダーク木目
本体質量(kg)
14
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×720