シンプルワークデスク

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625347 品番 FDA-1245NA
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルデザインのワークデスクです。インテリア性の高いデザインです。

高さ(mm)700 間口(mm)1200 奥行(mm)450 ナチュラル 本体質量(kg)10.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700 材質脚フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板・間口パネル:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール 質量(kg)10.8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46625356
2021-08-15
用途:
食台として使用
製造業

サイズがちょうど良かったので壁際に置く食台として購入。
組み立て時に使用するネジ種の説明が足りずに苦労した。
2ヶ月ほど食台として使用したが、表面の塗装が浮いてきたので、そう間をおかずに塗装が割れて剥がれると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする