ナカバヤシ
ナカバヤシの デスク・テーブル
ナカバヤシの ワークデスク・簡易テーブル
ナカバヤシの ワークデスク
収納ボックス付きデスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625374
品番
FPR-8045DM
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
上部に収納ボックス付きのトールタイプデスクです。
高さ(mm)
1410
間口(mm)
800
奥行(mm)
450
材質
本体フレーム・間口パネル:スチール(粉体焼付塗装)、天板・収納ボックス:MDF PVC貼り、アジャスター:スチール
質量(kg)
15.5
色
ダーク木目
本体質量(kg)
15.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×450×1410
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×450×1410