ソリッドステート・リレー G3H

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 定格負荷電圧(V)AC100〜240 注文コード46625433 品番G3H-203SL-VD-DC24
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品は定格電圧・定格負荷電圧など23種類から選べます 他の種類を見る

形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)

備考都度納期確認 種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC24 動作表示灯なし ゼロクロス機能有り無し 端子構造プラグイン端子 定格負荷電圧(V)AC100〜240 負荷電流(A)0.1〜3(40℃にて) 商品タイプリレー同一形状 ゼロクロス機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする