ファブリックチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625453 品番 RZC-501BK
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フィット感抜群の座面形状が快適な座り心地をサポート

ブラック 本体質量(kg)11.8 材質脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム 機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする