ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの ラウンドチェア
ラウンドチェア ロータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46625539
品番
RZR-001BK
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ガススプリング上下昇降機構
色
ブラック
材質
脚・キャスター:ナイロン、張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォーム
本体質量(kg)
5
機能
ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合