ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
メッシュバックチェア
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625584
品番
CNN-005BK
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
メッシュ生地とファブリックのコンビネーション。内蔵サポートバンドが腰を支えるワークチェア
色
ブラック
本体質量(kg)
8.5
材質
背もたれ本体:スチール、張地:ポリエステル、脚・キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム
キャスター
あり
肘掛
なし
機能
座面/背もたれ連動ロッキング機構、ガススプリング上下昇降機構
アズワン品番
65-0435-42
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合