ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの 椅子オプションパーツ
ナカバヤシの 椅子用アームレスト(肘)
メッシュバックチェア用固定肘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46625618
品番
CA-A005BK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
CA-A005の固定肘です。
色
ブラック
材質
固定アーム:ポリプロピレン
本体質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合