ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの 書庫
ナカバヤシの フロアーケース
アバンテV2フロアケース深
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625627
品番
AF-M9マットホワイト
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
段数
タテ型深9段
サイズ
A4
色
マットホワイト
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
本体質量(kg)
8.9
棚段数
深9段
収納サイズ
A4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×880
深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
277×336×880