ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの 書庫
ナカバヤシの 書庫オプションパーツ
アバンテV2フロアケース浅
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625645
品番
AF-18マットホワイト
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
段数
タテ型浅18段
サイズ
A4
色
マットホワイト
材質
本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×336×880
浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×307×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合