ナカバヤシ
案内板 アクリルカバータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
A3
A4
A3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625688
品番
MSD-ACA3-BK
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
接客スペースを演出する案内や誘導に便利な上下伸縮式案内板。メニュースタンドにも便利です。
サイズ
A3
色
ブラック
本体質量(kg)
5.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦使用時:309×294×928~1268、横使用時:432×270×875~1215
材質
本体:スチール、カバー:アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応