傘立て コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46625715 品番 ASD-S9-W
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。

収納本数(本)約9〜18 材質本体:スチール、受け皿:ナイロン 仕様9本用 ホワイト 本体質量(kg)1.3 仕切り9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×325×512 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする