※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
掲示板面:グリーン
注文コード
46625916
品番
SMS-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
外寸法・幅・外寸法・高さ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
アルミシルバー枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
L型取付金具
材質
掲示板:EP合板(2類)5.5mm
材質/仕上
掲示板面:ラシャ
タイプ
壁付型
枠の色
シルバー
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋内用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1800
出幅(mm)
35
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません