※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS-1010B アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626038 SMS-1010B アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626038 SMS-1010B アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626038 SMS-1010B アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626038

アルミ掲示板 壁付型 枠:ブロンズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 掲示板面:グレー 注文コード46626038 品番SMS-1010B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外寸法・幅・色など14種類から選べます 他の種類を見る

アルミブロンズ枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。

掲示板面:グレー 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 付属品L型取付金具 材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm 材質/仕上掲示板面:ピンマグ タイプ壁付型 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 寸法(高さH×幅W)(mm)600×900 出幅(mm)35
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする