曜日別特売

ソリッドステート・リレー G3NA

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力の適合負荷40A、AC24~240V
動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
内容量1個注文コード46626544品番G3NA-240B-UTU-DC5-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。
バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。
動作表示灯により動作の確認が可能。
安全のための保護カバー付。
海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。

仕様標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得種類ソリッドステート・リレー動作時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下質量(g)約70形式形G3NA-240B-UTU使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)定格入力電圧(V)DC5~24負荷電圧(V)AC19~264保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)ゼロクロス機能有り無し出力の適合負荷40A、AC24~240V絶縁方式フォト・トライアック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)入力インピーダンス7mA以下端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC24~240出力オン電圧降下1.6V(RMS)以下動作表示灯あり使用電圧範囲(V)DC4~32漏れ電流(mA)5以下(AC100Vにて)/10以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)衝撃(m/s2)1000復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~40 放熱器無(40℃にて): 0.1~6サージオン電流耐量(A)440(60Hz、1サイクル)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC4以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46626797
2023-03-16
用途: 試験用電源
シンフォニアエンジニアリング株式会社

製品としては機能に問題ありませんが、取扱説明書が入っていないのはどうかと思います。
型番で仕様が変わる機器ですので、それに合った取扱説明書を同封するのが普通かと思いますが、取付の注意書きだけ同封しているようですが

対象商品 : 46626587
2020-08-16
用途: 建設機械のヒーター電源出力素子として使用
株式会社BSG建設業・工事業

使用した感想と言われてもこれまで長年使用してきたOMRON製品で問題があったことは1度もありませんでした。
信頼性は抜群、USA機械の制御回路〔温度コントローラー〕などは稼働後数年で問題が発生しますがOMRON製品では10~15年は安定して使用できます。
いわゆる外車の制御機器はできる範囲でOMRONに変更使用しています。
USAの制御機器は軍事用では世界一かもしれないが民生用はそうではないと思う?

対象商品 : 39066027
2020-08-03
用途: 機械のメンテナンス時の交換用として使用。
聯友企業株式会社卸売・小売業

従来より使用している部品なので使用上の問題はありません。

対象商品 : 39066011
2018-09-18
用途: 金型・冶具の温度制御
株式会社オーレックス

ヒーターの温度制御に使用
DCコントロール入力によるAC制御では社内実績がある形だが、今回はコントロール入力もACのタイプを採用した。
AC制御なので、リレー制御回路の無接点化にも対応できる点が良い。
負荷は仕様の1/3程度だが、今後負荷が増える予定。
純正ヒートシンクを強制冷却するために横向きに取り付けたが、冷却風の向きによって
ヒートシンクの向きを選べると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39066027
2020-05-07
用途: 包装機の補修部品として
やくの麺業株式会社

これまで付いていたリレーが壊れたので修理用に使用です。正常に作動してます。

1が参考にしています
対象商品 : 39066027
2018-09-07
用途: ヒートシーラーの on-off 温度調節
製造業

on-off 調節系で大電流の制御をすると電源変動を起こしたりスパークノイズが発生して周辺に悪影響を及ぼす。
SSRにはZERO cross機能がある。これを利用すると高速on-off調節(0.1-0.5s)を機掛け気兼ねなく使用できる。他の関連部品に比すとコストが高い。

対象商品 : 39066002
2018-04-13
用途: 製品組込

1次側がACライン電圧なので便利。接点容量の小さなスイッチで大容量負荷を制御できます。

1が参考にしています
対象商品 : 39066027
2018-05-09
用途: 温度調節器の製作に使用
武富有限会社

複雑な回路の簡略化に役立っております。容量も十分にあり大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする